› Distribuzione elettrica

RAYCAST L120 GIUNTO DIRITTO

Cod. Rexel RY100120-000
Cod. Produttore 100120-000
Cod. EAN 8032853651681

Informazioni principali

  • Serie: Raycast L120
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Isolamento: Resina epossidica bicomponente
  • Uso: Interrato, pozzetti, canaline
  • Sezione cavi: 4x50-120 mm²
  • Materiale: Semigusci plastica antifrattura
  • Dimensioni: 365x95 mm
  • Temperatura esercizio: 90°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto con resina epossidica bicomponente (Ray Resin), per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Ideale per uso interrato. Dimensione (mm): 365x95. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x50-120

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Resina di colata

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

con conduttore di protezione

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

50 ... 120 mm²

RAYCAST L120 GIUNTO DIRITTO