›

RAPID JOINT L6

Cod. Rexel RY301098-037
Cod. Produttore 301098-037
Cod. EAN 8032853653746

Informazioni principali

  • Serie: Rapid Joint L6
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Grado di protezione: IPX8
  • Sezione cavi: 4x1,5-6 mm²
  • Dimensioni: 105x55 mm
  • Diametro cavi max: 20,5 mm
  • Riaccessibile e ispezionabile
  • Gel atossico, senza scadenza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto cilindrico preriempito con gel per connessioni in linea di cavi multipolari 0.6/1kV Grado di protezione IPX8. Ideale per installazione interrata anche in presenza d'acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 105x55. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x1,5-6 Diametro min.-max. cavi (mm): max 20,5

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Gel

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

1,5 ... 6 mm²

RAPID JOINT L6