›

RAPID JOINT L1,5-IP68

Cod. Rexel RYRAPIDJL1.5-IP
Cod. Produttore RAPIDJL1.5-IP68
Cod. EAN 8032853657959

Informazioni principali

  • Serie: Rapid Joint L1,5-IP68
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Protezione: IP68/IP69K
  • Sezione cavi: 5x1,5 mm²
  • Diametro cavi: 8-13 mm
  • Temperatura esercizio: 90°C
  • Temperatura posa: -40°C/+50°C
  • Riaccessibile: solo con utensile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto cilindrico preriempito con gel completo di morsettiera e pressacavi, per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Ideale per installazione interrata anche in presenza d'acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 155x55. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 5x1,5 Diametro min.-max. cavi (mm): 8-13

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

5

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

1,5 ... 1,5 mm²

RAPID JOINT L1,5-IP68