› Automazione industriale › Vari apparecchiature ed Automatismi Industriali › Varie Prodotti x Installazione ed Automazione Industriale

RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N ACCESSO

Cod. Rexel CX2702898
Cod. Produttore 2702898
Cod. EAN 4055626378992

Informazioni principali

  • Frequenza: 2,4 / 5 / 6 GHz
  • Guadagno: 6 dBi / 8 dBi
  • Protezione: IP68
  • Resistenza urti: IK08
  • Connessione: N (femmina)
  • Resistente a: detergenti e vibrazioni
  • Tipo: Omnidirezionale multibanda
  • Serie: RAD-ISM-2459-ANT-FOOD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Antenna omnidirezionale multibanda con protezione da atti vandalici per montaggio su quadro elettrico, banda di frequenza: 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, guadagno: 6 dBi / 8 dBi / 8 dBi, grado di protezione: IP68, resistenza agli urti: IK08, resistente ai detergenti, resistente agli urti e alle vibrazioni, connessione: N (femmina)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

92 mm

altezza

51 mm

profondità

92 mm

Adatto ad uso esterno

guadagno antenna

8 DECIBELISOTROPIC

Indoor

outdoor

grado di protezione (IP)

IP68

angolo di apertura orizzontale

360 GRADO

angolo di apertura verticale

25 GRADO

Omnidirezionale

Adatta per uso interno

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 80 °C

RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N ACCESSO