Prodotti /

Cod. Rexel
CX2904909
Cod. Produttore
2904909
Cod. EAN
4046356899345

Informazioni di prodotto

Modulo radio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Radioline - Transceiver radio da 868 MHz con interfaccia RS-232/485, espandibile con moduli I/O, connessione per antenne RSMA (femmina), reti punto-punto, stella e mesh fino a 99 stazioni, copertura fino a 20 km (in campo libero), impiego in Europa

colore

Altro

larghezza

17,6 mm

altezza

116,3078 mm

profondità

113,6 mm

protocollo radio

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per montaggio su guida a cappello