Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan rack 19" a pavimento e parete /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGWR2U
Cod. Produttore
WR2U

Informazioni di prodotto

  • Tipo: RACK A MURO
  • Dimensioni: 19" 2U
  • Colore: Nero
  • Applicazione: Integrazione attrezzature
  • Soluzione: Pratica ed economica
  • Serie: GGWR2U

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Una soluzione pratica e economica per integrare qualsiasi attrezzatura.

colore

Nero

larghezza

500 mm

altezza

90 mm

numero RAL

9005

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Produttore

RACK A MURO 19 2U NERO