› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Raccordo distribuzione Y nero IP68 per impianti industriali e ferroviari

Cod. Rexel TX8BY231717
Cod. Produttore 8BY231717
Cod. EAN 8030343124899

Informazioni principali

  • Descrizione: RACC. Y NERO IP68
  • Protezione: IP68/IP69K
  • Ingresso: Diametro grosso
  • Uscite: Due uscite ridotte
  • Applicazioni: Industria pesante, ferroviario
  • Serie: TX8BY231717
  • Installazioni: Elettriche industriali
  • Funzione: Divisione fasci cavi

Descrizione del prodotto

Raccordo a Y di colore nero realizzato in plastica di alta qualità con poliammide, garantendo resistenza e durata nel tempo. Progettato per offrire un grado di protezione IP68, assicura impermeabilità e protezione totale contro polvere e immersioni temporanee in acqua. Adatto per connessioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza in ambienti difficili. La struttura robusta e il design funzionale permettono un’installazione semplice e sicura, mantenendo elevate prestazioni anche in condizioni estreme. Descrizione del produttore: Il raccordo di distribuzione è stato progettato con lo specifico intento di dividere fasci di cavi in linee di derivazioni multiple. Costruito con una via d'ingresso di grosso diametro e due uscite di riduzione. Grazie al parallelismo in uscita in linea con il diametro d'ingresso, i cavi possono essere inseriti agevolmente nel raccordo senza provocare danneggiamenti. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP68/IP69K.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Elemento a Y

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Raccordo distribuzione Y nero IP68 per impianti industriali e ferroviari