Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BY171212
Cod. Produttore
8BY171212
Cod. EAN
8030343122833

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Raccordo Y nero
  • Grado protezione: IP68
  • Dimensioni ingresso: 17 mm
  • Dimensioni uscite: 12 mm
  • Applicazioni: Industria pesante
  • Uso: Derivazioni multiple
  • Serie: TX8BY171212
  • Standard: IP69K incluso
Descrizione del produttore: Il raccordo di distribuzione è stato progettato con lo specifico intento di dividere fasci di cavi in linee di derivazioni multiple. Costruito con una via d'ingresso di grosso diametro e due uscite di riduzione. Grazie al parallelismo in uscita in linea con il diametro d'ingresso, i cavi possono essere inseriti agevolmente nel raccordo senza provocare danneggiamenti. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Elemento a Y

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C