Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BY292323
Cod. Produttore
6BY292323
Cod. EAN
8030343124721

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Grado protezione: IP66
  • Ingressi/Uscite: 1 ingresso, 2 uscite
  • Applicazione: Industria pesante
  • Settore: Ferroviario
  • Serie: TX6BY
  • Diametro ingresso: Grosso
  • Uso: Derivazioni multiple
Descrizione del produttore: Il raccordo di distribuzione è stato progettato con lo specifico intento di dividere fasci di cavi in linee di derivazioni multiple. Costruito con una via d'ingresso di grosso diametro e due uscite di riduzione. Grazie al parallelismo in uscita in linea con il diametro d'ingresso, i cavi possono essere inseriti agevolmente nel raccordo senza provocare danneggiamenti. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP66.

colore

Nero

Tipologia

Elemento a Y

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C