Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BY231717
Cod. Produttore
6BY231717
Cod. EAN
8030343124769

Informazioni di prodotto

  • Colore: nero
  • Grado protezione: IP66
  • Configurazione: 23-17-17
  • Applicazioni: industria pesante
  • Uso: derivazioni multiple
  • Ingresso: diametro ampio
  • Uscite: ridotte parallele
  • Serie: TX6BY
Descrizione del produttore: Il raccordo di distribuzione è stato progettato con lo specifico intento di dividere fasci di cavi in linee di derivazioni multiple. Costruito con una via d'ingresso di grosso diametro e due uscite di riduzione. Grazie al parallelismo in uscita in linea con il diametro d'ingresso, i cavi possono essere inseriti agevolmente nel raccordo senza provocare danneggiamenti. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP66.

colore

Nero

Tipologia

Elemento a Y

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C