Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BY171212
Cod. Produttore
6BY171212
Cod. EAN
8030343122765

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC. Y NERO IP66
  • Protezione: IP66
  • Configurazione: 17-12-12
  • Uso: Industria pesante
  • Applicazioni: Settore ferroviario
  • Ingresso: Grosso diametro
  • Uscite: Due ridotte
  • Serie: TX6BY171212
Raccordo a Y di colore nero realizzato in plastica di alta qualità con poliammide, garantisce un grado di protezione IP66 che assicura resistenza a polvere e getti d'acqua potenti. Progettato per applicazioni elettriche, questo componente offre robustezza e affidabilità, ideale per connessioni sicure e durature in ambienti industriali e impianti elettrici. La tipologia a Y permette una distribuzione efficiente dei cavi, mantenendo ordine e protezione ottimale. Descrizione del produttore: Il raccordo di distribuzione è stato progettato con lo specifico intento di dividere fasci di cavi in linee di derivazioni multiple. Costruito con una via d'ingresso di grosso diametro e due uscite di riduzione. Grazie al parallelismo in uscita in linea con il diametro d'ingresso, i cavi possono essere inseriti agevolmente nel raccordo senza provocare danneggiamenti. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP66.

colore

Nero

Tipologia

Elemento a Y

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo Y nero IP66 distribuzione cavi industriale ferroviario