Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BY121010
Cod. Produttore
6BY121010
Cod. EAN
8030343122741

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC. Y NERO IP66
  • Grado protezione: IP66
  • Configurazione: 12-10-10
  • Applicazioni: Industria pesante
  • Uso: Derivazioni multiple
  • Ingresso: Grosso diametro
  • Uscite: Due ridotte
  • Serie: TX6BY
Raccordo a Y di colore nero realizzato in plastica di poliammide, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP66. Questo componente elettrico è ideale per la distribuzione e la connessione di cavi con sezioni 12-10-10, offrendo resistenza e affidabilità anche in ambienti difficili grazie alla sua struttura robusta e al materiale di alta qualità. La sua configurazione a Y facilita l’organizzazione dei cablaggi, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il raccordo di distribuzione è stato progettato con lo specifico intento di dividere fasci di cavi in linee di derivazioni multiple. Costruito con una via d'ingresso di grosso diametro e due uscite di riduzione. Grazie al parallelismo in uscita in linea con il diametro d'ingresso, i cavi possono essere inseriti agevolmente nel raccordo senza provocare danneggiamenti. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP66.

colore

Nero

Tipologia

Elemento a Y

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo Y IP66 nero poliammide 12-10-10 cablaggio industriale