Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BY100707
Cod. Produttore
6BY100707
Cod. EAN
8030343122734

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC. Y NERO IP66
  • Protezione: IP66
  • Ingresso: Diametro grosso
  • Uscite: Due uscite ridotte
  • Applicazioni: Industria pesante
  • Settore: Ferroviario
  • Serie: TX6BY100707
  • Quantità consigliata: 20
Raccordo a Y di colore nero realizzato in plastica di alta qualità con poliammide, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP66. Questo componente elettrico offre resistenza e affidabilità per connessioni sicure in ambienti industriali e applicazioni che richiedono protezione contro polvere e getti d'acqua. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per installazioni che necessitano di durabilità e sicurezza. Descrizione del produttore: Il raccordo di distribuzione è stato progettato con lo specifico intento di dividere fasci di cavi in linee di derivazioni multiple. Costruito con una via d'ingresso di grosso diametro e due uscite di riduzione. Grazie al parallelismo in uscita in linea con il diametro d'ingresso, i cavi possono essere inseriti agevolmente nel raccordo senza provocare danneggiamenti. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP66.

colore

Nero

Tipologia

Elemento a Y

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo Y nero IP66 poliammide per installazioni industriali e ferroviarie