Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6GY292323
Cod. Produttore
6GY292323
Cod. EAN
8030343124738

Informazioni di prodotto

Raccordo di distribuzione a Y in poliammide IP66
I raccordi di distribuzione della serie Y sono stati progettati con lo specifico intento di dividere fasci di cavi in linee di derivazioni multiple. Costruiti con una via d’ingresso di grosso diametro e due uscite di riduzione. Grazie al parallelismo in uscita in linea con il diametro d’ingresso, i cavi possono essere inseriti agevolmente nel raccordo senza provocare danneggiamenti. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario.

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

esecuzione

elemento a Y

colore

grigio

Produttore

Raccordo Y Grigio Ip66 29-23-23