Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6GY231717
Cod. Produttore
6GY231717
Cod. EAN
8030343124776

Informazioni di prodotto

Raccordo Y di distribuzione in poliammide IP66
Descrizione del produttore: Il raccordo di distribuzione è stato progettato con lo specifico intento di dividere fasci di cavi in linee di derivazioni multiple. Costruito con una via d'ingresso di grosso diametro e due uscite di riduzione. Grazie al parallelismo in uscita in linea con il diametro d'ingresso, i cavi possono essere inseriti agevolmente nel raccordo senza provocare danneggiamenti. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP66.

colore

Grigio

Tipologia

Elemento a Y

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo Y Grigio Ip66 23-17-17