Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6GY121010
Cod. Produttore
6GY121010
Cod. EAN
8030343122758

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC. Y GRIGIO IP66 12-10-10
  • Grado protezione: IP66
  • Applicazioni: Industria pesante
  • Settore: Ferroviario
  • Ingresso: Grosso diametro
  • Uscite: Due ridotte
  • Serie: TX6GY121010
  • Funzione: Divisione fasci cavi
Raccordo a Y in plastica di colore grigio, realizzato in poliammide per garantire resistenza e durabilità. Progettato per applicazioni elettriche, offre un grado di protezione IP66 che assicura impermeabilità e protezione contro polvere e getti d’acqua potenti. Ideale per connessioni sicure e affidabili, questo elemento a Y consente una distribuzione efficiente dei cavi mantenendo elevati standard di sicurezza e isolamento. Descrizione del produttore: Il raccordo di distribuzione è stato progettato con lo specifico intento di dividere fasci di cavi in linee di derivazioni multiple. Costruito con una via d'ingresso di grosso diametro e due uscite di riduzione. Grazie al parallelismo in uscita in linea con il diametro d'ingresso, i cavi possono essere inseriti agevolmente nel raccordo senza provocare danneggiamenti. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP66.

colore

Grigio

Tipologia

Elemento a Y

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo distribuzione Y grigio IP66 per impianti industriali e ferroviari