Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR46216
Cod. Produttore
0000046216
Cod. EAN
8010300462165

Informazioni di prodotto

RACCORDO TUBO TUBO D 150 VKC365
Descrizione del produttore: Connettore per canale circolare in polistirene.

Tipologia costruttiva

Giunto

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

larghezza del canale guidacavi

150 mm

Adatto per l'integrità del circuito

altezza del canale guidacavi

150 mm