Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX43250
Cod. Produttore
DX43250
Cod. EAN
8018678036247

Informazioni di prodotto

Il GWDX43250 offre soluzioni efficienti per l’installazione di sistemi di tubi protettivi rigidi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di installazione
  • Compatibilità con sistemi flessibili e scatole di derivazione
  • Materiale di alta qualità per prestazioni superiori

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Protezione elevata con gradi IP40 e IP67
  • Risparmio energetico grazie a materiali innovativi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materiale Halogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l’offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.

per diametro del tubo

Altro

numero di entrate tubi

1

adatto per scatola di derivazione

Serie

Building,RK

Produttore

RACCORDO TUBO-SCATOLA MORBIDX - IP67 - HALOGEN FREE - DIAMETRO 50MM - GRIGIO RAL7035

€ 3,71 x 1 pz.
(pz.)
15 pz.
Q.tà consigliata info