Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX25350
Cod. Produttore
DX25350
Cod. EAN
8018678007049

Informazioni di prodotto

Il tubo rigido RK15 garantisce prestazioni elevate con materiali di alta qualità, ottimizzando l’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla rigidità e leggerezza del tubo
  • Risparmio di tempo con sistemi modulari integrabili
  • Disponibilità in vari diametri per ogni esigenza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore protezione dei cavi con gradi IP fino a IP67
  • Materiale halogen free per sicurezza e rispetto ambientale
  • Efficienza energetica garantita da un sistema di tubi durevole e affidabile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materiale Halogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l’offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.

colore

Grigio

diametro esterno

50 mm

diametro interno

44,3 mm

numero RAL

7035

materiale

PVC

a parete

macchine e installazione impianti

su legno

parete forata

esecuzione resistente alla fiamma

comportamento alla piegatura

Rigido

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1

Medio (classe 3/2 Joule)

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1

medio (classe 3, 750 N)

Temperatura d'esercizio

-5 ... 60 °C

Serie

Building,RK

Produttore

TUBO RIGIDO MEDIO RK15 - LUNGHEZZA 3M - PVC - DIAMETRO 50MM - GRIGIO RAL7035

(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m
360 m
Q.tà consigliata info