Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX43240
Cod. Produttore
DX43240
Cod. EAN
8018678036230

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce efficienza e praticità per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design integrato
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con vari sistemi di tubi rigidi e flessibili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale di alta qualità per durabilità e sicurezza
  • Protezione elevata con gradi IP40 e IP67
  • Contribuisce al risparmio energetico grazie a sistemi efficienti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materiale Halogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l’offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.

per diametro del tubo

40 mm

numero di entrate tubi

1

adatto per scatola di derivazione

Serie

Building,RK

Produttore

RACCORDO TUBO-SCATOLA MORBIDX - IP67 - HALOGEN FREE - DIAMETRO 40MM - GRIGIO RAL7035

€ 3,24 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info