Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BT171717
Cod. Produttore
8BT171717
Cod. EAN
8030343130265

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC. T NERO IP68
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Configurazione: 17-17-17
  • Tipo: Raccordo distribuzione a T
  • Applicazioni: Industria pesante, ferroviario
  • Connessioni: Linee multiple, 90°
  • Serie: TX8BT171717
  • Standard: Installazioni industriali
Raccordo a T di colore nero realizzato in plastica di alta qualità con poliammide, progettato per garantire un grado di protezione IP68. Questo elemento a T è ideale per connessioni affidabili e resistenti in impianti elettrici, offrendo elevata protezione contro polvere e immersione temporanea in acqua. La sua struttura robusta e il design funzionale assicurano durata e sicurezza nelle installazioni elettriche più esigenti. Descrizione del produttore: Il raccordo di distribuzione è stato progettato con lo specifico intento di dividere fasci di cavi in linee di derivazioni multiple. La forma a T permette l'inserimento e l'uscita dei cavi da qualsiasi ingresso del raccordo consentendo collegamenti in linea e a 90°. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Elemento a T

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

dimensione nominale

17 ... 17 mm

Produttore

Raccordo a T nero IP68 poliammide 17x17x17 per impianti industriali e ferroviari