Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BT363636
Cod. Produttore
6BT363636
Cod. EAN
8030343130876

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC. T NERO IP66
  • Grado protezione: IP66
  • Dimensioni: 36-36-36
  • Serie: TX6BT
  • Tipo: Raccordo a T
  • Applicazioni: Industria pesante
  • Uso: Derivazioni multiple
  • Colore: Nero
Raccordo a T in plastica nera realizzato in poliammide, progettato per garantire un'elevata resistenza meccanica e chimica. Il prodotto offre un grado di protezione IP66, assicurando impermeabilità e protezione contro polveri e getti d'acqua potenti, ideale per applicazioni elettriche in ambienti industriali o esterni. La configurazione a T consente connessioni multiple in modo sicuro e affidabile, facilitando l'organizzazione degli impianti elettrici. Il design robusto e il materiale di alta qualità assicurano durata e performance costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Il raccordo di distribuzione è stato progettato con lo specifico intento di dividere fasci di cavi in linee di derivazioni multiple. La forma a T permette l'inserimento e l'uscita dei cavi da qualsiasi ingresso del raccordo consentendo collegamenti in linea e a 90°. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP66.

colore

Nero

Tipologia

Elemento a T

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

dimensione nominale

36 ... 36 mm

Produttore

Raccordo a T nero IP66 poliammide 36x36x36 per impianti industriali