Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BT292929
Cod. Produttore
6BT292929
Cod. EAN
8030343130333

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC. T NERO IP66
  • Protezione: IP66
  • Dimensioni: 29-29-29 mm
  • Configurazione: Forma a T
  • Applicazioni: Industria pesante
  • Settore: Ferroviario
  • Serie: TX6BT
  • Installazione: Derivazioni multiple
Raccordo a T di colore nero realizzato in plastica di alta qualità con poliammide, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra condotti elettrici. Il prodotto offre un grado di protezione IP66, assicurando resistenza completa contro polvere e potenti getti d'acqua. Ideale per installazioni elettriche che richiedono robustezza e protezione in ambienti difficili, questo elemento a T combina funzionalità e durabilità per soluzioni di cablaggio efficienti e sicure. Descrizione del produttore: Il raccordo di distribuzione è stato progettato con lo specifico intento di dividere fasci di cavi in linee di derivazioni multiple. La forma a T permette l'inserimento e l'uscita dei cavi da qualsiasi ingresso del raccordo consentendo collegamenti in linea e a 90°. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP66.

colore

Nero

Tipologia

Elemento a T

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

dimensione nominale

29 ... 29 mm

Produttore

Raccordo a T nero IP66 poliammide per cablaggio industriale