Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BT232323
Cod. Produttore
6BT232323
Cod. EAN
8030343130234

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC. T NERO IP66
  • Protezione: IP66
  • Configurazione: 23-23-23
  • Serie: TX6BT
  • Utilizzo: Derivazioni multiple
  • Forma: a T
  • Applicazioni: Industria pesante
  • Ingressi: Collegamenti a 90°
Elemento a T in plastica di colore nero, realizzato in poliammide, con grado di protezione IP66 che garantisce resistenza a polvere e getti d'acqua potenti. Progettato per connessioni elettriche sicure e durature, è adatto a installazioni in ambienti industriali o esterni dove è richiesta una protezione elevata. La struttura robusta e il materiale di alta qualità assicurano affidabilità e lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il raccordo di distribuzione è stato progettato con lo specifico intento di dividere fasci di cavi in linee di derivazioni multiple. La forma a T permette l'inserimento e l'uscita dei cavi da qualsiasi ingresso del raccordo consentendo collegamenti in linea e a 90°. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP66.

colore

Nero

Tipologia

Elemento a T

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

dimensione nominale

23 ... 23 mm

Produttore

Raccordo a T nero IP66 poliammide per cablaggio industriale