Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BT171717
Cod. Produttore
6BT171717
Cod. EAN
8030343130210

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC. T NERO IP66
  • Protezione: IP66
  • Dimensioni: 17-17-17
  • Applicazioni: Industria pesante
  • Uso: Derivazioni multiple
  • Serie: TX6BT
  • Forma: T per cavi
  • Standard: Installazioni industriali
Elemento a T in plastica di colore nero, realizzato in poliammide di alta qualità, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP66 contro polvere e acqua. Questo raccordo a T è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità in ambienti difficili, assicurando una connessione sicura e duratura. La combinazione di materiali robusti e design funzionale lo rende adatto a installazioni professionali che necessitano di componenti resistenti alle sollecitazioni esterne. Descrizione del produttore: Il raccordo di distribuzione è stato progettato con lo specifico intento di dividere fasci di cavi in linee di derivazioni multiple. La forma a T permette l'inserimento e l'uscita dei cavi da qualsiasi ingresso del raccordo consentendo collegamenti in linea e a 90°. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP66.

colore

Nero

Tipologia

Elemento a T

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

dimensione nominale

17 ... 17 mm

Produttore

Raccordo a T nero poliammide IP66 per cablaggio industriale 17x17x17