Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6GBN36M50
Cod. Produttore
6GBN36M50
Cod. EAN
8030343118911

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Curva 90°
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: Grigio
  • Serie: BN36
  • Dimensione: M50
  • Costruzione senza spigoli
  • Facile inserimento cavi
  • Uso: Installazioni elettriche
Descrizione del produttore: La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Grigio

Tipologia

Curva a 90°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

15 mm

lunghezza totale

127,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

36 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

60 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

36 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

M50×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C