Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSVMG07M12
Cod. Produttore
SVMG07M12
Cod. EAN
8030343095656

Informazioni di prodotto

  • Filetto maschio: M12x1,5
  • Materiale: Ottone
  • Tipo: Raccordo girevole
  • Standard: ISO Metrico
  • Protezione: IP50
  • Compatibilità: Guaina SV
  • Serie: SV-MG 7
  • Quantità consigliata: 20
Descrizione del produttore: Raccordo in ottone filetto maschio girevole ISO Metrico per guaina SV IP50.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

8 mm

lunghezza totale

27 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Metrico

monopezzo

diametro esterno più grande

17 mm

diametro nominale

7 mm

dimensione di collegamento filettatura

M12 x 1.5

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

50 ... 50