Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Tipologia
Diritto
Protezione della superficie
Nichelato
lunghezza della filettatura
14 mm
lunghezza totale
27 mm
Tipologia costruttiva
Filettatura esterna
Materiale del corpo
Ottone
filettatura girevole
tipo di filettatura
Filettatura gas
monopezzo
diametro esterno più grande
17 mm
diametro nominale
7 mm
dimensione nominale in pollici
1/4 di pollice
tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola
Filettatura
temperatura di impiego
-20 ... 70 °C
grado di protezione (IP) in funzione della guaina
50 ... 50
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te