Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSVMGG28
Cod. Produttore
SVMGG28
Cod. EAN
8030343073609

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Raccordo in ottone
  • Filetto: Maschio girevole GAS
  • Compatibilità: Guaina SV
  • Grado protezione: IP50
  • Serie: TXSVMGG28
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Raccordo diritto con filettatura esterna gas da 1 pollice, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra componenti elettrici. Dotato di filettatura girevole per facilitare l'installazione, assicura un grado di protezione IP50, ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durabilità. La filettatura di tipo gas permette un fissaggio stabile e preciso, rendendo questo raccordo adatto a impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Raccordo in ottone filetto maschio girevole GAS per guaina SV IP50.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

41,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Filettatura gas

monopezzo

diametro esterno più grande

41,5 mm

diametro nominale

28 mm

dimensione nominale in pollici

1 pollice

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

50 ... 50

Produttore

Raccordo ottone filettato maschio girevole GAS per guaina SV IP50