Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSVMGG15
Cod. Produttore
SVMGG15
Cod. EAN
8030343073555

Informazioni di prodotto

Raccordo SVMG in ottone filetto maschio girevole IP50
Descrizione del produttore: Raccordo in ottone filetto maschio girevole GAS per guaina SV IP50.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

10 mm

lunghezza totale

34 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Filettatura gas

monopezzo

diametro esterno più grande

27,5 mm

diametro nominale

15 mm

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

50 ... 50