Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSVMGP13PG11
Cod. Produttore
SVMGP13PG11
Cod. EAN
8030343073784

Informazioni di prodotto

Raccordo SVMG in ottone filetto maschio girevole IP50
Descrizione del produttore: Raccordo in ottone filetto maschio girevole PG per guaina SV IP50.

filettatura girevole

monopezzo

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

filettatura

dimensione di collegamento filettatura

PG11

materiale della scatola

ottone

superficie

nichelato