Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSVMG13M20
Cod. Produttore
SVMG13M20
Cod. EAN
8030343095762

Informazioni di prodotto

  • Filetto: M20x1,5
  • Materiale: Ottone
  • Tipo: Filetto maschio
  • Funzione: Girevole
  • Standard: ISO metrico
  • Applicazione: Guaina SV IP50
  • Serie: TXSVMG13M20
  • Protezione: IP50
Descrizione del produttore: Raccordo in ottone filetto maschio girevole ISO Metrico per guaina SV IP50.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

10 mm

lunghezza totale

32 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Metrico

monopezzo

diametro esterno più grande

19 mm

diametro nominale

13 mm

dimensione di collegamento filettatura

M20 x 1.5

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

50 ... 50