Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSVMGG13A
Cod. Produttore
SVMGG13A
Cod. EAN
8030343073548

Informazioni di prodotto

Raccordo SVMG in ottone filetto maschio girevole IP50
Descrizione del produttore: Raccordo in ottone filetto maschio girevole GAS per guaina SV IP50.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

10 mm

lunghezza totale

32 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Filettatura gas

monopezzo

diametro esterno più grande

27,8 mm

diametro nominale

13 mm

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

50 ... 50