Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSVMF52M63
Cod. Produttore
SVMF52M63
Cod. EAN
8030343095601

Informazioni di prodotto

Raccordo SVMF in ottone nichelato filetto maschio fisso IP50
Descrizione del produttore: Filetto maschio ISO Metrico raccordo in ottone per guaina SV IP50.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

15 mm

lunghezza totale

39 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Metrico

monopezzo

diametro esterno più grande

70 mm

diametro nominale

52 mm

dimensione di collegamento filettatura

M63x1,5

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

50 ... 50