Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSVMF45M50
Cod. Produttore
SVMF45M50
Cod. EAN
8030343095595

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Raccordo SV-MF
  • Filetto: M50x1,5
  • Materiale: Ottone
  • Protezione: IP50
  • Serie: TXSVMF45M50
  • Applicazione: Guaina SV
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Standard: ISO metrico
Raccordo filettato diritto con filettatura esterna metrica M50x1,5, progettato per il collegamento a vite alle scatole elettriche. Garantisce un elevato grado di protezione IP50, assicurando affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni che richiedono connessioni robuste e durature. Descrizione del produttore: Filetto maschio ISO Metrico raccordo in ottone per guaina SV IP50.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

36 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

monopezzo

diametro esterno più grande

60,5 mm

diametro nominale

45 mm

dimensione di collegamento filettatura

M50×1,5

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

50 ... 50

Produttore

Raccordo filettato ottone M50x1,5 per guaina metallo IP50