Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSVMF37M40
Cod. Produttore
SVMF37M40
Cod. EAN
8030343073432

Informazioni di prodotto

  • Filetto maschio: M40x1,5
  • Materiale: ottone
  • Tipo raccordo: SV
  • Protezione: IP50
  • Serie: TXSVMF37M40
  • Applicazione: guaina
  • Standard: ISO Metrico
Descrizione del produttore: Filetto maschio ISO Metrico raccordo in ottone per guaina SV IP50.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

36 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

monopezzo

diametro esterno più grande

49,5 mm

diametro nominale

37 mm

dimensione di collegamento filettatura

M40 x 1.5

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

50 ... 50