Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSVMF28M32
Cod. Produttore
SVMF28M32
Cod. EAN
8030343073418

Informazioni di prodotto

Raccordo SVMF in ottone nichelato filetto maschio fisso IP50
Descrizione del produttore: Filetto maschio ISO Metrico raccordo in ottone per guaina SV IP50.

monopezzo

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

filettatura

tipo di filettatura

metrico

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

materiale della scatola

ottone

superficie

nichelato