Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSVMF13
Cod. Produttore
SVMF13
Cod. EAN
8030343073326

Informazioni di prodotto

Raccordo SVMF in ottone nichelato filetto maschio fisso IP50
Descrizione del produttore: Filetto maschio GAS raccordo in ottone per guaina SV IP50.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

10 mm

lunghezza totale

27 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

monopezzo

diametro esterno più grande

27,7 mm

diametro nominale

13 mm

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

50 ... 50