Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSVMF10
Cod. Produttore
SVMF10
Cod. EAN
8030343073289

Informazioni di prodotto

  • Filetto: maschio GAS
  • Materiale: ottone
  • Tipo: raccordo
  • Per guaina: SV
  • Grado protezione: IP50
  • Dimensione: 1/4"
  • Serie: TXSVMF10
  • Quantità consigliata: 20
Raccordo diritto con filettatura esterna gas da 1/4 di pollice, progettato per collegamenti a vite con filettatura, garantisce un grado di protezione IP50 costante in funzione della guaina. Realizzato per assicurare affidabilità e tenuta nelle installazioni di impianti elettrici, offre una soluzione robusta e precisa per il fissaggio e il collegamento di componenti. La sua struttura in metallo assicura durata e resistenza all'usura, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e stabilità nelle connessioni filettate. Descrizione del produttore: Filetto maschio GAS raccordo in ottone per guaina SV IP50.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

8 mm

lunghezza totale

25 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

monopezzo

diametro esterno più grande

21,9 mm

diametro nominale

10 mm

dimensione nominale in pollici

1/4 di pollice

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

50 ... 50

Produttore

Raccordo filettato maschio GAS 1/4" ottone per guaina SV IP50 impianti elettrici