Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CASDC7
Cod. Produttore
SDC7
Cod. EAN
8006588110461

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC rigido autoestinguente
  • Colore standard: Bianco tipo 9010
  • Sezioni disponibili: 75x50 a 200x75 mm
  • Accessori: Scatole, raccordi, separatori, distanziatori
  • Protezione: IP40 - GWT 850°C
  • Montaggio: Coperchio smontabile con attrezzo
  • Serie: SOTTO
  • Applicazione: Canalizzazione sottopavimento flottante
Descrizione del produttore: Raccordo SDC progettato per il collegamento sicuro e affidabile di componenti elettrici a torre. Realizzato con materiali resistenti, garantisce stabilità e durata nel tempo in ambienti industriali. La sua struttura robusta assicura un montaggio semplice e una connessione stabile, ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nell’installazione di impianti elettrici.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

Raccordo SDC resistente per collegamento elettrico a torre applicazioni industriali