Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Accessori per canalina /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONRACT1618
Cod. Produttore
CONRACT1618
Cod. EAN
8006588127902

Informazioni di prodotto

RACCORDO SCARICO "T" 16/18 BIA

Documentazione tecnica

Raccordo a T per scarico con dimensioni 16/18 mm, realizzato in materiale resistente e di colore bianco. Progettato per garantire una connessione sicura e affidabile nei sistemi di scarico, questo raccordo facilita l’installazione e il collegamento tra tubazioni. La sua struttura assicura tenuta ottimale grazie agli anelli di guarnizione integrati, offrendo durabilità e prestazioni elevate nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti di qualità e affidabilità nel passaggio di fluidi. Descrizione del produttore: Raccordo a T per scarico con attacchi da 16 e 18 mm, realizzato in materiale plastico resistente. Progettato per garantire una connessione sicura e affidabile nei sistemi di scarico, assicura tenuta ottimale grazie agli anelli di tenuta integrati. Ideale per impianti elettrici e idraulici dove è richiesta la distribuzione del flusso in più direzioni mantenendo la stabilità e la durata nel tempo. La superficie liscia facilita l’installazione e previene accumuli di residui.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

Raccordo scarico a T 16/18 mm plastica bianco per impianti elettrici e idraulici