Prodotti /

Cod. Rexel
DK6188-1216B
Cod. Produttore
6188-1216B
Cod. EAN
8033648147563

Informazioni di prodotto

Raccordo universale in PVC per tubi flessibili, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile e veloce da installare grazie al dado di serraggio
  • Adatto a tubi flessibili di vari tipi, con opzione fissa o girevole
  • Protezione del rivestimento cavi durante l’infilaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Tenuta meccanica perfetta e affidabile
  • Materiale resistente e duraturo in PVC
  • Conformità alle norme CEI EN 60423 per sicurezza e qualità
Raccordi universali per tubi flessibili in PVC. Questi raccordi sono considerati universali in quanto, oltre a poter essere utilizzati su diversi tipi di tubi flessibili, hanno la particolarità di poter essere impiegati, a seconda delle necessità, fissi o girevoli. Sono prodotti in PVC e sono costituiti da un corpo dotato di settori elastici dentellati, da un dado di serraggio e da un elemento terminale filettato che, oltre ad essere girevole, ha anche la possibilità di avere una piccola escursione assiale utilizzata per renderlo fisso. Il collegamento raccordo-tubo è ottenuto avvitando il dado sul corpo del raccordo, questo avvitamento provoca la deformazione concentrica dei settori elastici ed il conseguente bloccaggio del tubo, assicurando una perfetta tenuta meccanica. La particolare cura nell’esecuzione di questi raccordi assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. La filettatura è: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, completo di ghiera. I raccordi sono forniti con controdado. Colore: grigio RAL 7035 a richiesta. Descrizione del produttore: Raccordi universali per tubi flessibili in PVC. Questi raccordi sono considerati universali in quanto, oltre a poter essere utilizzati su diversi tipi di tubi flessibili, hanno la particolarità di poter essere impiegati, a seconda delle necessità, fissi o girevoli. Sono prodotti in PVC e sono costituiti da un corpo dotato di settori elastici dentellati, da un dado di serraggio e da un elemento terminale filettato che, oltre ad essere girevole, ha anche la possibilità di avere una piccola escursione assiale utilizzata per renderlo fisso. Il collegamento raccordo-tubo è ottenuto avvitando il dado sul corpo del raccordo, questo avvitamento provoca la deformazione concentrica dei settori elastici ed il conseguente bloccaggio del tubo, assicurando una perfetta tenuta meccanica. La particolare cura nell’esecuzione di questi raccordi assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. La filettatura è: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, completo di ghiera. I raccordi sono forniti con controdado. Colore: grigio RAL 7035 a richiesta.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

filettatura girevole

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

diametro esterno più grande

16 mm

diametro nominale

12 mm

dimensione nominale in pollici

3/8 di pollice

grado di protezione (IP)

IP65

dimensione di collegamento filettatura

M16 x 1.5

materiale del raccordo a vite

PVC

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Produttore

DKC

RACCORDO PVC M. M16 T.FLESS.12 GRIG