Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BSR36M4034
Cod. Produttore
8BSR36M4034
Cod. EAN
8030343122291

Informazioni di prodotto

Raccordo SR diritto a pressacavo in poliammide IP68/IP69K
Descrizione del produttore: Il raccordo filetto in plastica e la combinazione del gommino pressacavo offre un'eccezionale tenuta alla trazione, alla torsione e garantisce una protezione da infiltrazioni di polveri e liquidi (IP68) sulle guaine corrugate e sul cavo stesso. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

14 mm

lunghezza totale

95 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

36 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

61 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

36 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M40 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C