Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BSR29P2920
Cod. Produttore
8BSR29P2920
Cod. EAN
8030343119864

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Raccordo pressacavo
  • Filettatura: 29PG29
  • Diametro: 17 - 20,5 mm
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Materiale: Plastica
  • Tenuta: Trasc. e torsione
  • Applicazioni: Industriale e elettrico
  • Serie: TX8BSR29P2920
Il raccordo pressacavo PG29 con filettatura esterna è progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. La filettatura di tipo diritto facilita l'installazione, mentre il grado di protezione IP68 assicura un'elevata resistenza all'acqua e alla polvere, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti severi. Questo componente è realizzato con materiali durevoli e presenta una dimensione di collegamento PG29, offrendo una soluzione robusta per la gestione dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Il raccordo filetto in plastica e la combinazione del gommino pressacavo offre un'eccezionale tenuta alla trazione, alla torsione e garantisce una protezione da infiltrazioni di polveri e liquidi (IP68) sulle guaine corrugate e sul cavo stesso. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

11,5 mm

lunghezza totale

78 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

29 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

46,5 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

29 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG29

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo pressacavo plastica PG29 IP68 per impianti elettrici