Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BSR23P2116
Cod. Produttore
8BSR23P2116
Cod. EAN
8030343118539

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Raccordo pressacavo
  • Filetto: 23PG21
  • Ø cavo: 11,5-15,5 mm
  • Protezione: IP68/IP69K
  • Materiale: Plastica resistente
  • Tenuta: Ottima trazione e torsione
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Serie: TX8BSR
Raccordo a pressione diritto con filettatura esterna PG21, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Offre un elevato grado di protezione IP68, assicurando resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua. Ideale per applicazioni che richiedono connessioni filettate robuste e durature, con dimensioni di collegamento filettatura PG21 e un intervallo di serraggio da 11,5 a 15,5 mm. Questo raccordo combina funzionalità e protezione, ottimizzando la sicurezza e la durata delle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il raccordo filetto in plastica e la combinazione del gommino pressacavo offre un'eccezionale tenuta alla trazione, alla torsione e garantisce una protezione da infiltrazioni di polveri e liquidi (IP68) sulle guaine corrugate e sul cavo stesso. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

11 mm

lunghezza totale

74 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

22,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

38 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

23 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG21

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo filettato plastica PG21 IP68 per impianti elettrici