Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXM8BSR23M3220
Cod. Produttore
M8BSR23M3220
Cod. EAN
8030343118256

Informazioni di prodotto

Raccordo SR diritto con filetto metallico IP68/IP69K
Descrizione del produttore: Il raccordo con filetto metallico e la combinazione dei gommini pressacavo offrono un’eccezionale tenuta alla trazione, alla torsione e garantiscono una protezione da infiltrazioni di polveri e liquidi (IP68) sulle guaine corrugate e sul cavo stesso. Il filetto metallico assicura una più alta resistenza alla trazione e la possibilità di essere saldamente ancorato con un comune frena filetti. Raccomandato nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario, IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

10 mm

lunghezza totale

71,5 mm

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

22,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

38 mm

materiale della filettatura

Altro

diametro nominale

23 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C