Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BSR17P1307
Cod. Produttore
8BSR17P1307
Cod. EAN
8030343125315

Informazioni di prodotto

  • Filetto: 17PG13,5
  • Pressacavo: 4 - 6,5 mm
  • Tenuta: eccezionale trazione
  • Protezione: IP68/IP69K
  • Materiale: plastica
  • Resistenza: torsione e infiltrazioni
  • Applicazioni: elettriche e industriali
  • Serie: TX8BSR17P1307
Descrizione del produttore: Il raccordo filetto in plastica e la combinazione del gommino pressacavo offre un'eccezionale tenuta alla trazione, alla torsione e garantisce una protezione da infiltrazioni di polveri e liquidi (IP68) sulle guaine corrugate e sul cavo stesso. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

9 mm

lunghezza totale

58,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

17 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

30 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

17 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C