Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BSR17M2008
Cod. Produttore
8BSR17M2008
Cod. EAN
8030343125377

Informazioni di prodotto

  • Serie: TX8BSR
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Materiale: Plastica
  • Tenuta: trazione e torsione
  • Tipo raccordo: Filetto
  • Applicazione: Industriale e elettrico
  • Compatibilità: Guaine corrugate
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Raccordo pressacavo diritto con filettatura esterna metrica M20 x 1.5, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Dotato di grado di protezione IP68, assicura un'elevata resistenza a polvere e immersione in acqua, ideale per ambienti difficili. La filettatura esterna consente un'installazione semplice e stabile, mentre i materiali utilizzati garantiscono durabilità e protezione ottimale dei cavi. Questo raccordo è indicato per applicazioni che richiedono connessioni filettate di alta qualità e resistenza nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il raccordo filetto in plastica e la combinazione del gommino pressacavo offre un'eccezionale tenuta alla trazione, alla torsione e garantisce una protezione da infiltrazioni di polveri e liquidi (IP68) sulle guaine corrugate e sul cavo stesso. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

9 mm

lunghezza totale

58,4 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

16,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

30 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

17 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M20 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo pressacavo filettato M20 IP68 per impianti elettrici