Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BSR12M2008
Cod. Produttore
8BSR12M2008
Cod. EAN
8030343123809

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC.PRESS. 12ISO20 5-8
  • Protezione: IP68/IP69K
  • Tenuta: trazione e torsione
  • Materiale: plastica
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Compatibilità: guaina corrugata e cavo
  • Serie: TX8BSR12M2008
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Raccordo pressacavo diritto con filettatura esterna metrica M20 x 1.5, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP68. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni affidabili e sicure, assicura una tenuta ottimale contro polvere e acqua. La filettatura esterna facilita l’installazione e il collegamento in impianti elettrici, offrendo robustezza e resistenza nelle condizioni più esigenti. Descrizione del produttore: Il raccordo filetto in plastica e la combinazione del gommino pressacavo offre un'eccezionale tenuta alla trazione, alla torsione e garantisce una protezione da infiltrazioni di polveri e liquidi (IP68) sulle guaine corrugate e sul cavo stesso. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

9 mm

lunghezza totale

57,2 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

29 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M20 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo pressacavo filettato M20 IP68 per impianti elettrici