Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXM8BSR07M1207
Cod. Produttore
M8BSR07M1207
Cod. EAN
8030343122376

Informazioni di prodotto

Raccordo SR diritto con filetto metallico IP68/IP69K
Descrizione del produttore: Il raccordo con filetto metallico e la combinazione dei gommini pressacavo offrono un’eccezionale tenuta alla trazione, alla torsione e garantiscono una protezione da infiltrazioni di polveri e liquidi (IP68) sulle guaine corrugate e sul cavo stesso. Il filetto metallico assicura una più alta resistenza alla trazione e la possibilità di essere saldamente ancorato con un comune frena filetti. Raccomandato nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario, IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

5 mm

lunghezza totale

46,5 mm

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

6,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

19 mm

materiale della filettatura

Altro

diametro nominale

7 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M12 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C